KQB2H10-12 Steckverbindung

KQB2-Kupplungen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQB2H10-12
Rubix:2117940
Hersteller:KQB2H10-12
EAN:3618036035995
KQB2H10-12 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl 304 / spezial-fkm / c3604 / edelstahl 316
Anschluss 110 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQB2H10-12 Steckverbindung


Auf die Nachfrage der Industrie nach einer Reihe von leichten, fettfreien Hochleistungs-Metallverschraubungen haben die F&E-Ingenieure von SMC, dem weltweit führenden Experten für Pneumatik, mit ihrer neuen, verbesserten Reihe von Edelstahl- und Messingverschraubungen der Serien KQG2/KFG2 und KQB2 reagiert: Für Anwendungen, bei denen Hitze-, Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit erforderlich sind, haben die SMC-Ingenieure einfach ihre beliebten Metallverschraubungen der Serien KQG/KFG und KQB genommen, einige fehlende Optionen hinzugefügt und sie noch kleiner, leichter und stärker gemacht. Die SMC KQG2-Serie der One-Touch-Armaturen aus Edelstahl 316, die bis zu 30 % kleiner und 62 % leichter als die Vorgängermodelle sind, umfasst nun 8 neue Optionen, wodurch sich die Palette auf insgesamt 17 Modelle erweitert. Durch die Hinzufügung von zwei neuen Rohrgrößen können diese Verschraubungen mit einer Vielzahl von Rohrdurchmessern von 3,2 mm bis 16 mm verwendet werden. Die Serie KFG2, die SMC-Verschraubungen mit Einsatz aus Edelstahl 316, wurde ebenfalls von 5 auf 9 Modelloptionen erweitert, und auch sie sind bis zu 44 % kleiner und 37 % leichter als die alte KFG-Serie. Diese Fittings sind jetzt mit NPT-Gewinde und einer zusätzlichen Rohrgröße von 16 mm erhältlich und können bei Temperaturen von -65 ºC bis 260 ºC eingesetzt werden, wenn sie ohne Gewindedichtmittel ausgewählt werden. Und mit der hülsenlosen Dichtung ist eine einfachere Wartung gewährleistet. Schließlich vervollständigt die Messingvariante der Serie KQB2 die Palette der aktualisierten Metallfittings von SMC. Diese Serie ist ebenfalls bis zu 30 % kleiner und 62 % leichter als die Vorgängermodelle und wurde von 9 auf 17 Modelle mit NPT- und G-Gewindeoptionen erweitert. Durch die stromlose Vernickelung aller Messingteile sehen diese Armaturen während ihrer gesamten Lebensdauer gut aus.
Verschiedene Durchmesser gerade.
-Kompakt und leicht.
-Flexibilität im Design.
-Fettfreie Serie.
-RoHS.

Anwendbarer Rohr-Außendurchmesser: 10 (Ø10)
Anwendbares Rohr: 12 (Rohr A

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht34 g
Werkstoffedelstahl 304 / spezial-fkm / c3604 / edelstahl 316
Anschluss 110 mm
Profilkqb2
Anschluss 212 mm
Max. Temperatur150 °C
6,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage