8112900150 Akku-Multischneider solo M12 FCOT-0 ohne Akku

Abstechwerkzeug

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933464618
Rubix:3230795
Hersteller:4933464618
EAN:4058546225636
01000424, 8112900150, 4933464618 Akku-Multischneider solo M12 FCOT-0 ohne Akku

Technische Zusammenfassung

Spannung12 V
Scheibendurchmesser76 mm
Drehgeschwindigkeit20000 rpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112900150 Akku-Multischneider solo M12 FCOT-0 ohne Akku


Kompakt, leicht und vielseitig, die Trennschleifmaschine M12 FUEL™ FCOT-0 von Milwaukee eignet sich für Schnitte in Stahl, Keramik, Faserzement oder Kunststoff. Ihre 76-mm-Trennscheibe erreicht eine Schnitttiefe von 16,3 mm, bei einer variablen Drehzahl von bis zu 20.000 U/min.

Eigenschaften:
Die M12 FCOT-0 basiert auf drei Milwaukee-Technologien: dem bürstenlosen Motor POWERSTATE™, dem Akku REDLITHIUM™ und der elektronischen Intelligenz REDLINK PLUS™. Diese Kombination gewährleistet eine gleichmäßige Leistungsabgabe, schützt die Komponenten vor Überhitzung und verlängert die Lebensdauer der Einheit. Die variable Drehzahl ermöglicht es, die Schnittgeschwindigkeit an das bearbeitete Material anzupassen.
Der verstellbare Schutz und die Drehrichtung des Blatts (wählbar vorwärts oder rückwärts) ermöglichen eine Anpassung an die Gegebenheiten der Baustelle. Die schnell zu lösende Staubschutzhaube begrenzt die Verteilung von Partikeln während der Nutzung. Die Ladestandsanzeige erleichtert die Überwachung der Akkulaufzeit, während die LED-Beleuchtung die Sichtbarkeit in schlecht beleuchteten Bereichen verbessert.
Die Trennschleifmaschine wird mit drei Trennscheiben geliefert: einer Diamanttrennscheibe für Keramik, einer Metalltrennscheibe für rostfreien Stahl für Eisenmetalle und rostfreien Stahl, und einer Hartmetalltrennscheibe für abrasive Materialien.

Spezifikationen:
• Spannung: 12 V
• Akkutyp: Li-Ion (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)
• Blattdurchmesser: 76 mm
• Bohrung: Ø 10 mm
• Schnitttiefe: 16,3 mm
• Leerlaufdrehzahl: 20.000 U/min
• Variable Drehzahl: ja
• Wiederanlaufschutz: ja
• Bremse: nein
• Rückschlagschutz: nein
• Gewicht mit Akku M12 B2 (EPTA): 1,1 kg
• Länge: 226 mm
• Schalldruckpegel Lpa: 94 ± 3 dB(A)
• Schallleistungspegel Lwa: 105 ± 3 dB(A)
• Vibrationswert: 2,9 ± 1,5 m/s²
• Lieferumfang: 1 Diamanttrennscheibe, 1 Metalltrennscheibe für rostfreien Stahl, 1 Hartmetalltrennscheibe
• Ladegerät und Akku: nicht im Lieferumfang enthalten

Normen:
• CE-Kennzeichnung: gibt an, dass das Produkt als konform mit den geltenden europäischen Bestimmungen erklärt wird
• Richtlinie 2011/65/EU RoHS: Diese Richtlinie regelt die Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Die Konformität wird durch die Norm EN IEC 63000:2018 gestützt
• Richtlinie 2014/30/EU: Diese Richtlinie betrifft die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten. Die Normen EN 55014-1:2017+A11:2020 und EN 55014-2:2015 werden in der Erklärung genannt
• Richtlinie 2006/42/EG: Diese Richtlinie betrifft Maschinen, die in der Europäischen Union in Verkehr gebracht werden. Die Normen EN 60745-1:2009+A11:2010 und EN 60745-2-22:2011+A11:2013 werden als angewandte harmonisierte Normen angegeben

Stärken

• Kompaktes Format: erleichtert die Handhabung bei punktuellen Schnitten oder auf engem Raum
• Multi-Material-Schnitt: die drei mitgelieferten Trennscheiben decken mehrere gängige Bedarfe ab
• Kontrolle der Funkenflug: der verstellbare Schutz und die wählbare Drehrichtung ermöglichen die Ausrichtung der Rückstände je nach Arbeitsposition
• Staubmanagement: die schnell zu lösende Haube mit Absaugung begrenzt die Verteilung bei Schnitten, die Partikel erzeugen
• Kontinuität des Akkuparks: die Kompatibilität mit M12™-Akkus vereinfacht die Integration in eine bereits bestehende Milwaukee-Ausrüstung
• Arbeitssichtbarkeit: die LED-Beleuchtung hilft, die Schnittlinie in weniger beleuchteten Bereichen zu verfolgen

Anwendungen

Diese kompakte Trennschleifmaschine eignet sich für zahlreiche Bereiche: Sanitär- und Klimatechnik zum Schneiden von Rohren und Metallprofilen, Fliesenlegung und Innenrenovierung zum Schneiden von Keramik und Verbundwerkstoffen, Instandhaltung von Industrieanlagen für punktuelle Eingriffe an Metallstrukturen, oder auch Ausbauarbeiten in beengten Räumen.
Die LED-Beleuchtung ermöglicht ihren Einsatz in Umgebungen mit geringer Beleuchtung, wie technischen Schächten, Kellern oder schlecht beleuchteten Produktionsbereichen.

Technische Informationen


Attribute
Spannung12 V
Scheibendurchmesser76 mm
Drehgeschwindigkeit20000 rpm
Gewicht1,1 kg
Kabellosja
193,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage