Winkelschleifer Milwaukee 4933464114, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja
Winkelschleifer Milwaukee
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933464114
Rubix:3230878
Hersteller:4933464114
EAN:4058546220594




Produktdetails : 8112900595 Akku-Winkelschleifer solo M18FLAG230XPDB-0C ohne Akku
Akku-Winkelschleifer M18 FLAG230XPDB-0C
Bürstenloser Motor
FUEL-Technologie
FIXTEC System – schlüsselloser Scheibenwechsel
Scheibenbremse
Totmannschalter und Wiederanlaufschutz
Austauschbare Staubschutzgitter
Antivibrations-Zusatzhandgriff
Schutzhauben-Schnellverstellung
Lieferumfang: Maschine, Schnellverstellbare Schutzhaube, AVS-Seitenhandgriff, FIXTEC-Mutter, 2 Staubschutzgitter, Schlüssel, Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät
Bei geringem Gewicht bietet dieser 18 V Winkelschleifer mit einer Akkuladung von 12 Ah genügend Kraft zum Schruppen und für bis zu 68 Schnitte in Edelstahl-Rohre mit Ø 42 mm.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schnellverstellbare Schutzhaube, AVS-Seitenhandgriff, FIXTEC-Mutter, 2 Staubschutzgitter, Schlüssel, Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 6600 rpm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 6600 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
516,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
614,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage