Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01752280 ERSATZAKKU 12,0 V 6,0 AH
Rubix:2454591
Dokumente
Produktdetails : 8110200150 Ersatzakku 12,0V 6,0 Ah
Ersatzakku GBA 12V
Akku ist kompatibel mit allen 10,8-V- und 12,0-V-Bosch-Professional-Maschinen
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 6 Ah |
|---|---|
| Spannung | 12 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


