XP 205 ESD S1P W10 GR.37 Halbschuh SportLine Stahlkappe black royal blue
XP 205 ESD S1P W10 GR.39 Halbschuh SportLine-Obermaterial Stahlkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:30500 1P 37
Rubix:3313779
Hersteller:30500 37
EAN:4043692170756

Produktdetails : XP 205 ESD S1P W10 GR.37 Halbschuh SportLine Stahlkappe black royal blue
Sicherheitshalbschuh XP 205 | ESDArtikelnummer30500 1PAusstattung :EN ISO 20345 S1P SRC:XP® metallfreie Durchtritthemmung:3D-Dämpfungssystem:Sicherheitsreflektoren:clima-stream® Konzept:ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm):carbonfaserverstärkter Spitzenschutz:MPU® Light-Sohlentechnologie:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)Größen 36-49
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 37 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,97 € exkl. MwSt.
/ Paar
107,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
37