6220 BLAU 38X18.3CM 6 ROLLENX280TUCH Papierwischtuch für Reinigung im Service Zentralentnahme
WypAll Reach, 6220
Siehe technische InformationenReferenzen
Wypall:6220
Rubix:3106719
EAN:05027375052088



Produktdetails : 6220 BLAU 38X18.3CM 6 ROLLENX280TUCH Papierwischtuch für Reinigung im Service Zentralentnahme
Die WypAll® L10 Zentralentnahme-Rollen sind einlagige Einweg-Papierrollen, die speziell für leichte Reinigungs- und Wischarbeiten in gewerblichen und dienstleistungsorientierten Umgebungen entwickelt wurden. Dank der Airflex™-Technologie bieten sie eine hohe Saugfähigkeit und Reißfestigkeit – auch im feuchten Zustand.
Eigenschaften:
Die WypAll® L10 6220 Putzpapierrollen mit Zentralentnahme überzeugen durch ihre innovative Airflex™-Technologie, die Stabilität und Absorptionsleistung bei einlagigem Material kombiniert. Die markenspezifische Prägung basiert auf einem vollflächigen Faltmuster, das die Nassfestigkeit verbessert und ein Auflösen des Papiers verhindert. Die Einzelblattentnahme ermöglicht eine kontrollierte Dosierung und reduziert den Verbrauch. Die blaue Farbe sorgt für eine schnelle visuelle Unterscheidung in Bereichen mit unterschiedlichen Papierarten. Die Rollen sind optimal auf den mobilen WypAll® Reach™ Spender (Art.-Nr. 6221) abgestimmt und gewährleisten eine hygienische Aufbewahrung der Tücher, wodurch das Risiko von lebensmittelbedingten Kreuzkontaminationen minimiert wird.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 6220
• Farbe: Blau
• Lagen: 1-lagig
• Oberfläche: Strukturiert (Airflex™-Prägung)
• Blattgröße: 38,0 cm (Länge) × 18,3 cm (Breite)
• Kerndurchmesser: 6 cm
• Blattanzahl pro Rolle: 280
• Bleichverfahren: ECF (elementarchlorfrei)
• Verpackungseinheit: 6 Rollen pro Karton, lose (nicht einzeln verpackt)
• Herstellungsland: Frankreich
• Materialreferenz: 06220301
Normen:
• Lebensmittelecht: Entspricht den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 für Materialien mit Lebensmittelkontakt
• EU Ecolabel (Tissue-Produkte): Offizielles Umweltzeichen der Europäischen Union gemäß Beschluss (EU) 2019/70 – bestätigt hohe Umweltstandards über den gesamten Produktlebenszyklus
• ISO 9001: Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem für kontrollierte Produktionsprozesse
• ISO 14001: Zertifiziertes Umweltmanagementsystem zur Reduzierung von Umweltauswirkungen
Eigenschaften:
Die WypAll® L10 6220 Putzpapierrollen mit Zentralentnahme überzeugen durch ihre innovative Airflex™-Technologie, die Stabilität und Absorptionsleistung bei einlagigem Material kombiniert. Die markenspezifische Prägung basiert auf einem vollflächigen Faltmuster, das die Nassfestigkeit verbessert und ein Auflösen des Papiers verhindert. Die Einzelblattentnahme ermöglicht eine kontrollierte Dosierung und reduziert den Verbrauch. Die blaue Farbe sorgt für eine schnelle visuelle Unterscheidung in Bereichen mit unterschiedlichen Papierarten. Die Rollen sind optimal auf den mobilen WypAll® Reach™ Spender (Art.-Nr. 6221) abgestimmt und gewährleisten eine hygienische Aufbewahrung der Tücher, wodurch das Risiko von lebensmittelbedingten Kreuzkontaminationen minimiert wird.
Spezifikationen:
• Artikelnummer: 6220
• Farbe: Blau
• Lagen: 1-lagig
• Oberfläche: Strukturiert (Airflex™-Prägung)
• Blattgröße: 38,0 cm (Länge) × 18,3 cm (Breite)
• Kerndurchmesser: 6 cm
• Blattanzahl pro Rolle: 280
• Bleichverfahren: ECF (elementarchlorfrei)
• Verpackungseinheit: 6 Rollen pro Karton, lose (nicht einzeln verpackt)
• Herstellungsland: Frankreich
• Materialreferenz: 06220301
Normen:
• Lebensmittelecht: Entspricht den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 für Materialien mit Lebensmittelkontakt
• EU Ecolabel (Tissue-Produkte): Offizielles Umweltzeichen der Europäischen Union gemäß Beschluss (EU) 2019/70 – bestätigt hohe Umweltstandards über den gesamten Produktlebenszyklus
• ISO 9001: Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem für kontrollierte Produktionsprozesse
• ISO 14001: Zertifiziertes Umweltmanagementsystem zur Reduzierung von Umweltauswirkungen
Stärken
• Hohe Reißfestigkeit und Saugfähigkeit, auch im nassen Zustand
• Einzelblattentnahme für präzise Dosierung und geringeren Verbrauch
• Kompatibel mit WypAll® Reach™ Spender (Art.-Nr. 6221): Reduzierung des Papierverbrauchs um über 20 %
• Hygienische Aufbewahrung im Spender zur Minimierung von Kreuzkontamination
• Für den Lebensmittelkontakt geeignet – ideal für hygienisch sensible Bereiche
• Kompaktes Format für einfache Lagerung und effizientes Nachfüllen
• Einzelblattentnahme für präzise Dosierung und geringeren Verbrauch
• Kompatibel mit WypAll® Reach™ Spender (Art.-Nr. 6221): Reduzierung des Papierverbrauchs um über 20 %
• Hygienische Aufbewahrung im Spender zur Minimierung von Kreuzkontamination
• Für den Lebensmittelkontakt geeignet – ideal für hygienisch sensible Bereiche
• Kompaktes Format für einfache Lagerung und effizientes Nachfüllen
Anwendungen
Die WypAll® L10 Zentralentnahme-Rollen eignen sich ideal für leichte, wiederkehrende Reinigungsaufgaben wie das Abwischen von Oberflächen, das Aufnehmen von Flüssigkeiten oder die Reinigung von Arbeitsflächen und Geräten.
Dank ihrer Lebensmittelzulassung sind sie optimal für den Einsatz in Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und -zubereitung geeignet, beispielsweise in Großküchen, Bäckereien, der Lebensmittelindustrie, im Einzelhandel oder in Catering-Betrieben.
Auch in Verkaufsflächen wie Supermärkten, Servicebereichen oder Kassenzonen bieten sie durch ihre kompakte Bauweise und hygienische Handhabung klare Vorteile.
In Verpackungs- und Logistikbereichen, in denen saubere Kontaktflächen erforderlich sind, stellen diese Papierrollen ein effizientes und kontrollierbares Verbrauchsmaterial dar. Durch die Zentralentnahme sind sie zudem ideal für mobile Arbeitsplätze oder Bereiche ohne feste Arbeitsstation geeignet.
Dank ihrer Lebensmittelzulassung sind sie optimal für den Einsatz in Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und -zubereitung geeignet, beispielsweise in Großküchen, Bäckereien, der Lebensmittelindustrie, im Einzelhandel oder in Catering-Betrieben.
Auch in Verkaufsflächen wie Supermärkten, Servicebereichen oder Kassenzonen bieten sie durch ihre kompakte Bauweise und hygienische Handhabung klare Vorteile.
In Verpackungs- und Logistikbereichen, in denen saubere Kontaktflächen erforderlich sind, stellen diese Papierrollen ein effizientes und kontrollierbares Verbrauchsmaterial dar. Durch die Zentralentnahme sind sie zudem ideal für mobile Arbeitsplätze oder Bereiche ohne feste Arbeitsstation geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Formatanzahl | 1680 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,56 € exkl. MwSt.
/ 6 Packungen
262,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std