8591 WEISS 24.5X10.6CM 12ROLLENX833BLATT Control™ Toilettenpapier Zentralentnahme /204
Scott® Control™ Toilettenpapier - Zentralentnahme Weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
Kimberly-Clark:8591
Rubix:3307190
Hersteller:8591
Produktdetails : 8591 WEISS 24.5X10.6CM 12ROLLENX833BLATT Control™ Toilettenpapier Zentralentnahme /204
Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Scott® Control™ Waschraumprodukten zur Unterstützung der Einhaltung geltender Arbeitsplatz-Vorschriften für Waschraumhygiene. Wenn Sie mehr Hygiene in kritischen Umgebungen von einer der weltweit vertrauenswürdigsten Marken wünschen, entscheiden Sie sich für 2-lagiges Scott® Toilettenpapier. Hochwertiges Toilettenpapier mit Zentralentnahme, bei dem Arbeitsplatzhygiene und Kontaminationskontrolle Priorität haben. Scott® Control™ Toilettenpapier können Sie online bestellen. Wc-Papier Rollen mit Zentralentnahme sorgen dafür, dass Sie nur die von Ihnen verwendeten Blätter berühren, wodurch die Waschraumhygiene maximiert wird und das Abfallaufkommen sowie unnötige Kosten reduziert werden. Unsere berührungsfreien gewerbliches Toilettenpapier Spender reduzieren das Risiko von Kreuzkontaminationen. Jede Klopapierrolle mit Zentralentnahme hat 833 Blätter und wenn sie in den Scott® Control™ Mini Twin Toilettenpapierspender mit Zentralentnahme (Art.-Nr. 7186 und 7187) eingefüllt wird, bietet sie 79 % mehr Länge als andere Rollensysteme mit Zentralentnahme. Entwickelt für einen doppelt so langen Zeitraum zwischen dem Nachfüllen und ermöglicht 254 mehr Anwendungen als ein herkömmliches Mini Jumbo-System Wc-papier dass Sie online bestellen können. Die handelsüblichen Toilettenpapier-Einzelblätter sind 7 % größer als andere Rollensysteme mit Zentralentnahme und bieten ausgezeichnete Auflösungseigenschaften. Abflussverstopfungen werden dadurch reduziert und die Waschraumhygiene erhöht. Das Scott Toilettenpapiersystem mit Zentralentnahme mit hoher Kapazität reduziert Nachfüllintervalle.Kompatibel mit dem hygienischen, vollständig eingeschlossenen Scott® Control™ Mini Twin Toilettenpapierspender mit Zentralentnahme (Art.-Nr. 7186 – Weiß * 7187 – Schwarz), der die Rolle schützt, sodass nur das jeweils verwendete Wc-Papier Einzelblatt berührt wird, und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Um die Umwelt zu schützen, besteht das Scott® Control™ Toilettenpapier mit Zentralentnahme zu 100 % aus recycelten Fasern, ist FSC-zertifiziert, trägt das EU Ecolabel und lässt sich zuverlässig herunterspülen.
Scott® Control™ Toilettenpapier mit Zentralentnahme für Bereiche, in denen Waschraumhygiene und -Kontaminationskontrolle Priorität haben. Das geschlossene System mit zwei Klopapier Rollen und Einzelblattabgabe von 2-lagigem Scott Toilettenpapier verringert das Ausgehen des Wc-Papiers.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 24,5 cm |
|---|---|
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,89 € exkl. MwSt.
/ Packung
72,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

