Referenzen
Aventics:2121206000
Rubix:591809
Hersteller:2121206000
EAN:3661475928144


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 6 |
|---|---|
| Werkstoff | polybutylenterephthalat, acrylnitril-butadien-kautschuk |
Dokumente
Produktdetails : 2121206000 Winkelverschraubung
Serie QR1-S Standard
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 6 |
|---|---|
| Werkstoff | polybutylenterephthalat, acrylnitril-butadien-kautschuk |
| Länge | 20,4 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Farbe | silber |
| Anschluss 2 | 6 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 6 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std