3126 04 00 LF3000 Stopfen, 4mm

Legris Stecker 3133

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3126 04 00
Rubix:69407
Hersteller:3126 04 00
EAN:0820099230399
3126 04 00 LF3000 Stopfen, 4mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 14
Werkstofftechnisches polymer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3126 04 00 LF3000 Stopfen, 4mm


Konstruiert, um unbenutzte Steckverschraubungen zu stecken.
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohrstutzen bis Endanschlag
Anschluss 1 Größe: 4 mm Schlauch I.D.
Anschluss 1 Größe: 4 mm (I.D.)
Anschluss 1 Typ: n/a
Anschluss 2 Größe: n/a
Anschluss 2 Typ: Stecker
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transportwesen, Off-Road-Maschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 50
Form: Gerade
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0.001

Stärken

• Extreme Haltbarkeit für optimale Profitabilität
• 40 Jahre Sachkenntnis
Entspricht ISO 14743.
• Ideal für Vakuum-oder Druckanwendungen
• Bewährte und geprüfte Langlebigkeit gemäß den Anforderungen von DI 2006/42/CE
• Materialien mit hoher Beständigkeit
• Haltbarkeit von Produkt und Ausrüstung • Maximale Maschineneffizienz
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Vollbohrung für optimalen Durchfluss
• Röhre fixiert während dem Verbinden, um Leckagen zu verhindern
• Hervorragende Vakuumleistung dank der patentierten Dichtungstechnologie• Verbesserung der Produktivität und Instandhaltung
Kompaktes und ästhetisches Konstruktion: Reduzierte Abmessungen, platzsparend
• Leichtgewicht: Reduzierter Energieverbrauch von Betriebssystemen
• Parallelverschraubung mit patentierter unverlierbarer O-Ring-Dichtung
• Maximale Flexibilität aufgrund der breiten Produktpalette
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Automatisches Abdichten garantiert, sowohl in statischen als auch dynamischen Anwendungen

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Gewicht der Verpackung23 g
Anschluss 14
Werkstofftechnisches polymer
Länge30 mm
Min. Temperatur-20 °C
Farberot
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck20 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch4 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch4 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
0,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,54 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std