KQ2R10-12A Steckverbindung

KQ2R, One-touch Plug-in Reducer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2R10-12A
Rubix:2089335
Hersteller:KQ2R10-12A
EAN:3618036052411
KQ2R10-12A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1push-in 10 mm
Werkstoffpolypropylen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2R10-12A Steckverbindung


One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2R, Steckverbindung weiß - Reduktion

Stärken

Schnelle Montage/Demontage.

Anwendungen

Für Vakuum und Druckluft. Auch für Wasser geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Anschluss 1push-in 10 mm
Werkstoffpolypropylen
Länge39,2 mm
Min. Temperatur-5 °C
Anschluss 2push-in 12 mm
Max. Temperatur60 °C
Betriebsdruck10 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch10 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch12 mm
6,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,84 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std