Referenzen
Festo:QS-1/2-10
Rubix:215944
Hersteller:190646
EAN:4052568042813

Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | r 1/2 in |
|---|---|
| Werkstoff | brass (housing);nbr (seal) |
Produktdetails : QS-1/2-10 Steckverschraubung Quick Star
Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x30x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 50,5 g |
| Anschluss 1 | r 1/2 in |
| Werkstoff | brass (housing);nbr (seal) |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Anschluss 2 | 10 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std