3102 06 00 LF3000 Winkelanschluss, 6mm

Legris Winkel 3104

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3102 06 00
Rubix:69356
Hersteller:3102 06 00
EAN:0820099209067
3102 06 00 LF3000 Winkelanschluss, 6mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 16
Werkstoffedelstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3102 06 00 LF3000 Winkelanschluss, 6mm


Verbindung in einem 90°-Winkel von 2 Rohren mit gleichem oder verschiedenem Durchmesser. Verhindert die Verengung des Rohrinnendurchmessers.
- solide Ausführung, kompakt, ästhetisch und unauffällig für eine bessere Verbindung,
- volle Luftströmung,
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS und ISO 14743.
Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 6 mm Schlauchaußenumfang
Anschluss 2 Größe: 6 mm (Außenumfang)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: n/a
Hex Typ: n/a
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Geländemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktreihe: LF 3000®
Produktart: Steckverschraubungen
Produkttyp: Steckverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,002

Stärken

• Extreme Haltbarkeit für optimale Profitabilität
• 40 Jahre Sachkenntnis
Entspricht ISO 14743.
• Ideal für Vakuum-oder Druckanwendungen
• Bewährte und geprüfte Langlebigkeit gemäß den Anforderungen von DI 2006/42/CE
• Materialien mit hoher Beständigkeit
• Haltbarkeit von Produkt und Ausrüstung • Maximale Maschineneffizienz
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Vollbohrung für optimalen Durchfluss
• Röhre fixiert während dem Verbinden, um Leckagen zu verhindern
• Hervorragende Vakuumleistung dank der patentierten Dichtungstechnologie• Verbesserung der Produktivität und Instandhaltung
Kompaktes und ästhetisches Konstruktion: Reduzierte Abmessungen, platzsparend
• Leichtgewicht: Reduzierter Energieverbrauch von Betriebssystemen
• Parallelverschraubung mit patentierter unverlierbarer O-Ring-Dichtung
• Maximale Flexibilität aufgrund der breiten Produktpalette
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Automatisches Abdichten garantiert, sowohl in statischen als auch dynamischen Anwendungen

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Gewicht der Verpackung29 g
Anschluss 16
Werkstoffedelstahl
Länge22,5 mm
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 26
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck20 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch6 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
2,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std