853177 Winkel-Steckanschluss 6mm

L-STECKVERBINDUNG MIT STECKNIPPEL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853177
Rubix:3162582
EAN:3660338093470
853177 Winkel-Steckanschluss 6mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 16
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853177 Winkel-Steckanschluss 6mm


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 16
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Länge36,4 mm
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 26
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck16 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch6 mm
11,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
13,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage