853160 Schott-Steckverbindung gerade, 4 mm

GERADE SCHOTT-STECKVERBINDUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853160
Rubix:3049177
EAN:3660338093333
853160 Schott-Steckverbindung gerade, 4 mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 14
Werkstoffpolymer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853160 Schott-Steckverbindung gerade, 4 mm


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 14
Werkstoffpolymer
Länge31,1 mm
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 24
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck16 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch4 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch4 mm
1,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std