C0K511238 Winkelschwenkverschraubung Drv 12 - G3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung Drv 12 - G3/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0K511238
Rubix:308064
Hersteller:C0K511238


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse: pbt; gewinde: vernickeltes messing; dichtung (dichtungen, o-ringe, u-dichtung): nbr (silikonfrei); demontagering: pom; arretierring: edelstahl; sicherungsring: vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 |
Produktdetails : C0K511238 Winkelschwenkverschraubung Drv 12 - G3/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung Drv 12 - G3/8 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse: pbt; gewinde: vernickeltes messing; dichtung (dichtungen, o-ringe, u-dichtung): nbr (silikonfrei); demontagering: pom; arretierring: edelstahl; sicherungsring: vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 |
| Profil | banjo mit durchflussbegrenzer (rohrgewinde-regelung) - (ausgang) |
| Anschluss 2 | 12 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort