QSL-G1/8-4 Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSL-G1/8-4
Rubix:216015
Hersteller:186116
EAN:4052568039264
QSL-G1/8-4 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSL-G1/8-4 Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung QSL-G1/8-4 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=2,8 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x80x20 mm
Bruttogewicht13,3 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Profilstandard
Anschluss 24
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
3,42 exkl. MwSt.
/ Stück
4,07 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std