C0C510618 Winkelschwenkverschraubung 3-fach 6 - G1/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 3-fach 6 - G1/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0C510618
Rubix:305358


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse); nbr (dichtungen); pom (freigaberhülse/stützring); vernickeltes messing (gewindekörper); edelstahl (grab-ring) |
|---|---|
| Anschluss 1 | ø anschluss 6 |
Produktdetails : C0C510618 Winkelschwenkverschraubung 3-fach 6 - G1/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 3-fach 6 - G1/8 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (gehäuse); nbr (dichtungen); pom (freigaberhülse/stützring); vernickeltes messing (gewindekörper); edelstahl (grab-ring) |
|---|---|
| Anschluss 1 | ø anschluss 6 |
| Profil | pneufit c |
| Anschluss 2 | gewindeanschluss g1/8 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | winkel-schwenkverschraubung 3-fach |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort