KQB2L12-04S Steckverbindung
KQB2L One-Touch-Steckrohrbogen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KQB2L12-04S
Rubix:986624
Hersteller:KQB2L12-04S
EAN:3618036034783



Dokumente
Produktdetails : KQB2L12-04S Steckverbindung
Kompakt und leicht, setzt die KQB2-Steckverbindung auf chemisch vernickelte Messingteile als Standardspezifikation. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 150° C. KQB2-Armaturen können mit Flüssigkeit und in Umgebungen mit einem großen Temperaturwechsel verwendet werden. Die Konfigurationsvarianten wurden auf 17 Modelle erweitert. Für Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 16 mm und 1/8 Zoll bis 1/2 Zoll erhältlich. Erhältlich ist die Serie KQB2 für die Gewindearten M, R, Rc, UNF, NPT oder G-Gewinden.
KQB2L, Metall-Steckverbindungen, Einschraubwinkel mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Anschluss 1 | 12 mm |
| Anschluss 2 | 1/2 in |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage