C0C511048 Winkelschwenkverschraubung 3-fach 10 - G1/2 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 3-fach 10 - G1/2 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0C511048
Rubix:305642


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (gehäuse); dichtungen: nbr (silicone free) – u-packing & o-ringe; gewindeteile: vernickeltes messing; freigabemanschette & stützring: pom; greifring: edelstahl; kragen: vernickeltes zink |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/2 (iso g) |
Produktdetails : C0C511048 Winkelschwenkverschraubung 3-fach 10 - G1/2 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 3-fach 10 - G1/2 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (gehäuse); dichtungen: nbr (silicone free) – u-packing & o-ringe; gewindeteile: vernickeltes messing; freigabemanschette & stützring: pom; greifring: edelstahl; kragen: vernickeltes zink |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/2 (iso g) |
| Profil | pneufit® c – 3-fach winkelschwenk (3x swivel elbow adaptor) |
| Anschluss 2 | steckanschluss für rohr ø 10 mm (o/d tube) |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | winkelschwenkverschraubung 3-fach (pneufit c, 3x swivel elbow adaptor) |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort