KQG2H10-04S Edelstahl Steckverscraubung Gerade mit Aussengewinde
Einschraubverschraubung gerade M5
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KQG2H10-04S
Rubix:2177578
Hersteller:KQG2H10-04S
EAN:3618036030891

Dokumente
Produktdetails : KQG2H10-04S Edelstahl Steckverscraubung Gerade mit Aussengewinde
KQG2H, Steckverbindungen aus rostfreiem Stahl 316, Gerade Steckverschraubung mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51 g |
|---|---|
| Werkstoff | rvs |
| Anschluss 1 | 10 mm |
| Anschluss 2 | 1/2 in |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen