C0B510818 Winkelschwenkverschraubung 2-fach 8 - G1/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 2-fach 8 - G1/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C0B510818
Rubix:305485


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe, vmq-frei); vernickelte messinggewinde; pom (löse- und rückhaltering); rostfreier stahl (greifring); zink-druckguss (kragenhülse); gewindebeschichtung chemitech g-175l |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr 8 mm (pneufit c, push-in) |
Produktdetails : C0B510818 Winkelschwenkverschraubung 2-fach 8 - G1/8 Pneufit C
Winkelschwenkverschraubung 2-fach 8 - G1/8 Pneufit C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (dichtungen & o-ringe, vmq-frei); vernickelte messinggewinde; pom (löse- und rückhaltering); rostfreier stahl (greifring); zink-druckguss (kragenhülse); gewindebeschichtung chemitech g-175l |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr 8 mm (pneufit c, push-in) |
| Profil | gewinde g1/8 |
| Anschluss 2 | gewinde g1/8 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | winkel-schwenkverschraubung 2-fach (c0b51) |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort