72251560000 Winkelschleifer AlphaGrind LG 24-180 Pro
Winkelschleifer AlphaGrind
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:72251560000
Rubix:3998203
EAN:4068708033337


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 240 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 180 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 8500 rpm |
Produktdetails : 72251560000 Winkelschleifer AlphaGrind LG 24-180 Pro
- Herausragende Leistung mit 2 400 W: Kompromisslos optimiert für anspruchsvollste Schleif- und Trennarbeiten – perfekt für hochabrasive Schleifmittel mit keramischem Korn.
- Überlegene Robustheit in Metall: Mehr als 1 000 Stunden Dauerlauf und herausragender Metallstaubschutz dank maximal geschütztem Motor und Staubfilter. Weniger Wartung durch LongLife Auto‑Stop-Kohlebürsten (150+ Stunden) und ein serviceoptimiertes Design.
- FEIN Power Indicator: Die LED zeigt auf einen Blick die Betriebsbereitschaft, die thermische Belastung sowie sicherheitsrelevante Abschaltungen wie Wiederanlaufschutz oder Rückschlagüberwachung an.
- Ergonomie und Sicherheit: Mit einem flexibel einstellbaren 180°-Rotationshandgriff sowie Drop-Stop- und Anti-Kickback-Funktionen.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 240 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 180 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 8500 rpm |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Kabellos | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage