Referenzen
FAG:HJ2311-E
Rubix:512618
Hersteller:0191823250000
EAN:4012801170765

Produktdetails : HJ 2311-E (FAG) Winkelring FAG
Winkelförmiger Ring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15,5x77,6x77,6 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 200 g |
| Typ | winkelring |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 77,6 mm |
| Breite | 15,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
