140.13.603 Winkel-Schlauchverbindung, für Schlauch 8/10 mm, PFA
Winkel-Schlauchverbindung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:140.13.603
Rubix:1425370
Hersteller:110933
EAN:4047322392983

Dokumente
Produktdetails : 140.13.603 Winkel-Schlauchverbindung, für Schlauch 8/10 mm, PFA
Winkel-Schlauchverbindung PFAfür Schlauch 8/10 . Perfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff (PTFE), der die gleiche chemische Resistenz wie PTFE hat, aber bedeutend höhere Festigkeitswerte aufweist und für Temperaturen von max. 200 °C geeignet ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | perfluoralkoxy (pfa) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
