843013 Verschlussschraube sechskant Edelstahl G3/8
STECKER, MÄNNLICHER SECHSKANT ZYLINDRISCH - EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:843013
Rubix:3235913
EAN:3660338062995


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 |
| Max. Betriebsdruck | 140 bar |
Dokumente
Produktdetails : 843013 Verschlussschraube sechskant Edelstahl G3/8
Druck: 140 bar - Mindestdruck: -0,99 bar. Betriebstemperatur: -110 bis +300 °C. Für Flüssigkeiten der Lebensmittel- und Chemieindustrie.
Verschlussschraube sechskant Edelstahl mit FKM-Dichtung G3/8
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 |
| Max. Betriebsdruck | 140 bar |
| Profil | parallelstecker mit außengewinde – sechskantkopf |
| Min. Temperatur | -110 °C |
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Gewindeart | bsp |
| Min. Betriebsdruck | -0,99 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort