KQ2L04-M5A-X35 Steckverbindung

Winkel mit Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2L04-M5A-X35
Rubix:2003272
Hersteller:KQ2L04-M5A-X35
EAN:3618032156243
KQ2L04-M5A-X35 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing (ohne beschichtung, a)
Anschluss 1m5x0,8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2L04-M5A-X35 Steckverbindung


KQ2 One-Touch-Fittings in metrischen und Zollgrößen sind in einer großen Vielfalt an Größen, Gehäuseformen und Gewindearten erhältlich. Die speziell entwickelte Dichtung gewährleistet eine sichere Abdichtung unter Druck, ohne den bei Klemmverschraubungen üblichen reduzierten Durchfluss. Der KQ2-Entriegelungskragen löst sowohl das Spannfutter als auch die Klemmhülse und sorgt für eine geringe Abziehkraft, die das einfache Entfernen des Schlauchs ermöglicht.

Stärken

•Für Nylon- und Urethan-Schläuche geeignet
Für Vakuum- und Überdruckanwendungen geeignet
Der Entriegelungskragen ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne den Schlauch zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Werkstoffmessing (ohne beschichtung, a)
Anschluss 1m5x0,8
Profilwinkel-union (elbow union, kq2l)
Anschluss 24
Typone-touch-rohrkupplung (winkelstück)
Rohrdurchmesser4 mm
4,30 exkl. MwSt.
/ Stück
5,12 inkl. MwSt.