Referenzen
Festo:QST-4-100
Rubix:442745
Hersteller:130802
EAN:4052568025236

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | 4 mm |
Produktdetails : QST-4-100 T-Steckverbinder
T-Steckverbindung QST-4-100 Größe=Standard, Nennweite=2,6 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=100, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8,08 g |
| Werkstoff | pbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | 4 mm |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | 4 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
319,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
379,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen