QSLL-1/8-8 Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSLL-1/8-8
Rubix:216043
Hersteller:153079
EAN:4052568031725
QSLL-1/8-8 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSLL-1/8-8 Steckverschraubung Quick Star


L-Lang-Steckverschraubung QSLL-1/8-8 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=6 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)140x70x20 mm
Bruttogewicht36,55 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1r 1/8
Profilstandard
Anschluss 28
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
5,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std