ES 92 Winkel-Einschraubverschr. R1/4 a. Rohr-Ø 6, 1.4571, 315bar
Winkel-Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:ES 92
Rubix:347385
Hersteller:112416
EAN:4047322128421




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Dokumente
Produktdetails : ES 92 Winkel-Einschraubverschr. R1/4 a. Rohr-Ø 6, 1.4571, 315bar
Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 15 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Anschluss 1 | r 1/4 |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Profil | winkel |
| Anschluss 2 | rohr-ø 6 mm |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen