M-5ALU-4 Einschraubwinkel mit Tülle
Widerhaken-Winkelstück - M5AL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:M-5ALU-4
Rubix:1489878
Hersteller:M-5ALU-4
EAN:3618035942102

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | rvs |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5x0,8 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : M-5ALU-4 Einschraubwinkel mit Tülle
Die Miniaturverschraubungen der Serien M und MS sind für Luftanschlüsse in beengten Bereichen geeignet. Die Schlauchnippel und Schlauchkrümmer eignen sich für Rohre aus Nylon, weichem Nylon und Polyurethan. Das Gehäuse der MS-Serie besteht aus Edelstahl, so dass diese Verschraubung auch in korrosiven Anwendungen eingesetzt werden kann.
M5AL, Miniatur-Verschraubung - Einschraubwinkel
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x13x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4 g |
| Werkstoff | rvs |
| Anschluss 1 | m5x0,8 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschluss 2 | hose barb for ø4 mm tubing (ø4/ø2,5 mm) |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std