140.82-PP Winkel-Einschraubverschr., G1/2 a., f.Schlauch 6/8 mm, PP
Winkel-Einschraubverschraubung PP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:140.82-PP
Rubix:1425424
Hersteller:110877
EAN:4047322028127


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 a (außengewinde) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 140.82-PP Winkel-Einschraubverschr., G1/2 a., f.Schlauch 6/8 mm, PP
Winkel-Einschraubverschraubung PP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
| Anschluss 1 | g 1/2 a (außengewinde) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | winkel-einschraubverschraubung |
| Anschluss 2 | für schlauch 6/8 mm (innen-ø 6 / außen-ø 8) |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage