NPFC-D-G18-G14-M Doppelnippel Messing vernickelt

NPFC Gewindeverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPFC-D-G18-G14-M
Rubix:1318787
Hersteller:8030270
EAN:4052568063726
NPFC-D-G18-G14-M Doppelnippel Messing vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing vernickelt
Anschluss 1g 1/8 in
Max. Betriebsdruck50 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPFC-D-G18-G14-M Doppelnippel Messing vernickelt


Doppelnippel NPFC-D-G18-G14-M Werkstoffinformation Gewindeverschraubung=(* Messing, * vernickelt), Gebindegröße=10, Betriebsdruck=-0,95 - 50 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1
Doppelnippel Messing vernickelt

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing vernickelt
Anschluss 1g 1/8 in
Max. Betriebsdruck50 bar
Anschluss 2g 1/4 in
Zolltarifcode74199990
0,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std