140.62.603 Winkel-Einschraubverschr.G1/4 a., f.Schlauch 6/8 mm, PFA
Winkel-Einschraubverschraubung PFA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:140.62.603
Rubix:1425382
Hersteller:110919
EAN:4047322242271


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | perfluoralkoxy (pfa) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 ag |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 140.62.603 Winkel-Einschraubverschr.G1/4 a., f.Schlauch 6/8 mm, PFA
Winkel-Einschraubverschraubung PFA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | perfluoralkoxy (pfa) |
| Anschluss 1 | g 1/4 ag |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | winkel-einschraubverschraubung |
| Anschluss 2 | schlauch 6/8 mm (innen-ø 6 mm, außen-ø 8 mm) |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage