Wiederverwendbare Masken

Der wiederverwendbare Atemschutz gehört zu den Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA), die in vielen Einsatzbereichen unverzichtbar sind. Robuster und langlebiger als Einweg- oder Stoffmasken schützt dieser Atem- bzw. Gesichtsschutz die Schleimhäute und die Lunge zuverlässig vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und Gasen. Ob auf der Baustelle, in der Lackierkabine oder in der Landwirtschaft – er bildet eine essenzielle Barriere gegen häufig unsichtbare Gefahren.

Rubix bietet eine umfassende Auswahl an Halbmasken (für die Atemwege) sowie Vollmasken (zusätzlicher Gesichtsschutz), abgestimmt auf Ihre industrielle Anwendung. Alle Modelle sind CE-zertifiziert und erfüllen die strengen gesetzlichen Anforderungen für den professionellen Einsatz.

Atemschutzmasken: Klassifizierung und relevante Normen (EN 140, EN 136, EN 143, EN 14387)

Ein wiederverwendbarer Atemschutz ist nur dann wirksam, wenn er definierten Normen entspricht. In Europa gewährleisten die EN-Normen die funktionale Sicherheit:

EN 140: Regelt Halbmasken, die Nase, Mund und Kinn bedecken. Die Norm bestätigt Dichtheit sowie Beständigkeit gegen Stöße, Reinigung, Flammen usw.
EN 136: Definiert die Anforderungen an Vollmasken, die das gesamte Gesicht schützen. Die Tests umfassen extreme Bedingungen wie Temperaturwechsel, mechanische Einwirkungen, Flammen, thermische Belastungen und Zugkräfte.
EN 143: Regelt Partikelfilter (P1, P2, P3) entsprechend ihrer Effizienz. P1 filtert grobe Stäube, P2 feine Stäube und Nebel, P3 sehr feine Partikel wie Silikastaub, Asbest oder Mikroorganismen.
EN 14387: Legt die Anforderungen für Gas- und Kombinationsfilter fest. Jede Filterkartusche ist nach Buchstabe und Farbe gekennzeichnet (A = organische Gase, B = anorganische Gase, E = saure Gase, K = Ammoniak usw.) und wird zusätzlich in die Kapazitätsklassen 1–3 eingeteilt. Die Klasse gibt an, wie viel Gas der Filter aufnehmen kann, bevor er gesättigt ist.

Es existieren zwei Hauptkategorien von wiederverwendbaren Atemschutzmasken: Halbmasken, die ähnlich wie Einwegmasken Nase und Mund bedecken, und Vollmasken, die zusätzlich das Gesicht schützen.

Ebenso unterscheidet man zwischen zwei Schutzarten: Partikelschutz (mit Vlies- oder Glasfaserfiltern) sowie Gas- und Dampfschutz (überwiegend mit Aktivkohle), häufig kombiniert mit Partikelfiltration.

Wie wählt man die passende wiederverwendbare Atemschutzmaske?

Eine sorgfältige Gefährdungsanalyse ist entscheidend, um das geeignete Atemschutzsystem festzulegen. Eine falsche Auswahl kann ein trügerisches Sicherheitsgefühl erzeugen und den Anwender ernsthaft gefährden.

Diese Kriterien unterstützen die Auswahl:

Art der Schadstoffe: Staub, Rauch, Gas, Dampf – jeder Risikotyp erfordert einen spezifischen Filter. Ein P3-Filter hält feine Partikel (z. B. Silika, Asbest) zurück, eine A2-Kartusche schützt vor organischen Lösungsmitteln. Für Mischumgebungen wie Lackierarbeiten eignen sich Kombifilter wie A2P3.
Konzentration und Toxizität: Je gefährlicher oder konzentrierter ein Stoff, desto höher muss die Schutzleistung sein. Gasfilter werden in die Klassen 1–3 eingeteilt, wobei Klasse 3 die höchste Kapazität bietet.
Dauer der Exposition: Für gelegentliche Einsätze reicht oft eine leichte Halbmaske. Bei langen Tragezeiten oder anspruchsvollen Bedingungen empfiehlt sich eine Vollmaske aus weichem Silikon mit Ausatemventil. Für sehr lange Tragephasen ist ein gebläseunterstütztes System (PAPR) sinnvoll.
Komfort und Ergonomie: Ein Ausatemventil erleichtert das Atmen. Ein 4- oder 5-Punkt-Kopfband sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und gute Anpassung. Intuitive Filtersysteme wie Moldex EasyLock® vereinfachen den Wechsel.

Je nach Einsatzumgebung unterscheidet sich die geeignete Maskenart:

Die Halbmaske eignet sich für mäßig belastete Bereiche, in denen die Augen keinem chemischen oder reizenden Risiko ausgesetzt sind.
Die Vollmaske ist die richtige Wahl bei aggressiven Gasen, hohen Aerosolkonzentrationen oder potenziellen chemischen Spritzern.

Gut zu wissen: Zur zusätzlichen Sicherheit kann ein Fit-Test durchgeführt werden, um die korrekte Abdichtung sicherzustellen.

Industrie, Landwirtschaft, Chemie: unterschiedliche Anforderungen

Im Bau- und Handwerkssektor schützen wiederverwendbare Masken vor Feinstäuben wie Silika oder Asbest – üblicherweise mit P3-Filtern.

In der chemischen Industrie ist eine Vollmaske mit ABEK-P3-Kombinationsfiltern (z. B. Dräger X-plore) unverzichtbar, da aggressive Gase auftreten können und die Augen gefährdet sind.
In Lackierkabinen werden Halbmasken mit A2P3-Filtern gegen Sprühnebel und organische Lösungsmittel bevorzugt.
In der Landwirtschaft sind sie essenziell beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln – häufig mit K/E-Kartuschen gegen Dämpfe und Schwebstoffe.

Eine sichere und nachhaltige Investition mit Rubix

Der wiederverwendbare Atemschutz bietet zahlreiche Vorteile für Profis:

Eine hohe Schutzleistung, deutlich längere Lebensdauer als Einwegmasken und flexible Anpassung durch wechselbare Filterkartuschen. Das macht ihn zu einer wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Lösung im professionellen Umfeld.

Zu beachten sind jedoch einige Aspekte:

Ein höheres Gewicht, erhöhter Atemwiderstand bei gesättigten Filtern sowie notwendige regelmäßige Pflege. Reinigung des Maskenkörpers, rechtzeitiger Filterwechsel und luftdichte Lagerung sind entscheidend für die dauerhafte Schutzwirkung.

Bei Rubix finden Sie die führenden Marken:

3M mit einer breiten Auswahl an Halb- und Vollmasken, Moldex mit dem EasyLock®-System, Dräger und seine X-plore-Serie, Honeywell mit robusten Silikonmodellen sowie BLS, bekannt für sein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Diese CE-zertifizierten Atemschutzlösungen erfüllen die europäischen Normen und bieten Unternehmen eine zuverlässige Grundlage zur Sicherung ihrer Arbeitsumgebungen.

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • Filter für wiederverwendbare Maske (73)
  • Wiederverwendbare Gesichtsmaske (58)
  • Zubehör für wiederverwendbare Masken (34)
  • Halbmaske mit Filter (13)
  • Hersteller
  • 3M
    (109)
  • HANDELSWARE
    (2)
  • Honeywell
    (6)
  • Moldex
    (26)
  • MSA
    (30)
  • Rubix-DE
    (5)
  • 130 Produkt (e) mit 178 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo
    • 3m:6099
    • rubix:1530938
    • hersteller:7100104327
    brand logo
    • Typanti-gas / anti-staub
    • Klasseabek2hgp3r
    27,76 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • moldex:850001
    • rubix:1731672
    • hersteller:850001
    • ean:4019444001241
    brand logo
    • Typgasfilter
    • Klassea2
    5,72 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (3) Varianten
    brand logobrand logo
    • moldex:903001
    • rubix:1688788
    • hersteller:9030
    brand logo
    • Typpartikelfilter
    • Klassep3 r
    4,27 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (2) Varianten
    brand logobrand logo
    • moldex:910001
    • rubix:1688791
    • hersteller:9100
    • ean:4019444007533
    brand logo
    • Typbajonett-anschluss
    • Klassea2
    5,11 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (5) Varianten
    brand logobrand logo
    • moldex:800201
    • rubix:1688741
    • hersteller:8002
    • ean:4019444000695
    brand logo
    • Größem
    • Hauptmaterialpolypropylen
    • Typhalbmaske
    20,24 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (3) Varianten
    brand logobrand logo
    • 3m:50733
    • rubix:2160537
    • hersteller:7000061627
    • ean:04046719576548
    brand logo
    • Größem
    107,30 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • moldex:900201
    • rubix:1688813
    • hersteller:900201
    • ean:4019444007373
    brand logo
    • Größem
    • Hauptmaterialpolypropylen
    • Typvollgesichtsmaske
    113,90 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (2) Varianten
    brand logobrand logo
    • moldex:807001
    • rubix:1687328
    • hersteller:8070
    • ean:4019444000770
    brand logo
    • Typfilter
    • Klassep2 r d
    1,81 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (2) Varianten
    brand logobrand logo
    • moldex:923001
    • rubix:1687275
    • hersteller:9230
    • ean:4019444007687
    brand logo
    • Typeasylock
    • Klassea2p3
    14,72 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (3) Varianten
    brand logobrand logo
    • moldex:809001
    • rubix:1499690
    • hersteller:8090
    • ean:4019444000893
    brand logo
    • Typstaubfilteradapter
    177,00 exkl. MwSt.
    / 60 Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • moldex:809501
    • rubix:1688721
    • hersteller:809501
    • ean:4019444000947
    brand logo
    • Typfeinstaubfilter-adapter
    29,20 exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • honeywell:1788005
    • rubix:1709395
    • ean:7312557880053
    brand logo
    • Typfilter
    • Klassea2p3
    16,10 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • 3m:D8059
    • rubix:3474116
    • hersteller:7100153226
    brand logo
    • Typkartusche
    • Klassea1b1e1k1
    876,16 exkl. MwSt.
    / 32 Packungen
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • 3m:7502A2P3R
    • rubix:1530549
    • hersteller:7000061554
    • ean:04046719131594
    brand logo
    • Größem
    363,20 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • moldex:857201
    • rubix:1688777
    • hersteller:857201
    • ean:4019444006345
    brand logo
    • Größem
    217,76 exkl. MwSt.
    / 4 Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • 3m:FF-802
    • rubix:3474124
    • hersteller:7100262628
    • ean:00638060432914
    brand logo
    • Größem
    • Hauptmaterialsilikon
    • Typvollgesichtsmaske
    369,53 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (3) Varianten
    brand logobrand logo
    • 3m:ATEMSCHUTZMASKE 8710E, FFP1 NR D
    • rubix:2756201
    brand logo
    • Größeeinheitsgröße
    281,62 exkl. MwSt.
    / Packung
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • msa:93-A2B2E2K1-HG P3 R D
    • rubix:2703575
    • hersteller:10097231
    • ean:4032792217515
    brand logo
    • Typkombinationsfilter
    • Klassea2;b2;e2;k1;hg;p3;r;d
    17,98 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • msa:D2055000
    • rubix:2703559
    • ean:4032792015531
    brand logo
    • Größeeinheitsgröße
    • Hauptmaterialgummi
    • Typvollgesichtsmaske
    281,66 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • 3m:6200 A1P2R
    • rubix:1992717
    • hersteller:7000061547
    • ean:04046719131303
    brand logo
    • Größem
    267,50 exkl. MwSt.
    / Packung
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    brand logobrand logo
    • msa:10094376
    • rubix:2703568
    brand logo
    • Typpartikelfilter
    • Klassep3
    77,22 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • 3m:D8095
    • rubix:3474117
    • hersteller:7100153235
    brand logo
    • Typkartusche
    • Klassea2p3r
    1.556,80 exkl. MwSt.
    / 32 Packungen
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • honeywell:1035451
    • rubix:3277394
    brand logo
    • Typbifilter
    • Klassep3
    15,93 exkl. MwSt.
    / Packung
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • 3m:06962
    • rubix:3480494
    • hersteller:7100049927
    • ean:04046719952489
    brand logo
    • Größem
    • Hauptmaterialpolyester
    • Typhalbmaske
    240,88 exkl. MwSt.
    / 8 Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    72 Elemente von 130