44.17X52.4X12.7X9.5 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Wellenschutzhülse (WSH-R)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:WSH 44,17 x 52,4 x 9,5 x 12,7 R NG304 DRLLFREI CARB08 PACK I
Rubix:3208167
Hersteller:176661


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,17 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 52,4 mm |
| Werkstoff | stahl |
Dokumente
Produktdetails : 44.17X52.4X12.7X9.5 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Für Sleeve-Baum
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 72 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 44,17 mm |
| Flanschbreite | 52,4 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 9,5 mm |
| Max. Länge | 12,7 mm |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage