864152-80X90X21X24 SS Wellen-Reparaturhülse d= 80 Edelstahl

Reparaturhülsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:864152
Rubix:3290888
EAN:3660338186103
864152-80X90X21X24 SS Wellen-Reparaturhülse Speedi Sleeve d= 80 Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Flanschbreite90 mm
Werkstoffrostfreier stahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 864152-80X90X21X24 SS Wellen-Reparaturhülse d= 80 Edelstahl


Diese Reparaturhülsen sind für die Reparatur von Wellen bestimmt.
Enthält eine Metallhülse und deren Befestigungssockel.
Befolgen Sie genau die Anweisungen in der Schachtel.

Stärken

Sehr dünner Edelstahl mit hervorragender Oberflächenbeschaffenheit, zur Aufnahme des Dichtungsrings

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Flanschbreite90 mm
Werkstoffrostfreier stahl
Min. Länge24 mm
Max. Länge90,08 mm
39,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,48 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage