Referenzen
SKF:99058
Rubix:31200
Hersteller:504219
EAN:0085311902618


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 7,95 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 99058 (SKF) Speedi Sleeve, d=16, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Flanschbreite | 7,95 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 15,9 mm |
| Max. Länge | 16,002 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen