190.5X200X25.4X20.6 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Wellenschutzhülse (WSH-R)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:WSH 190,5 x 200 x 20,6 x 25,4 R NG304 DRLLFREI CARB08 PACK I
Rubix:3208195
Hersteller:176720


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190,5 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 200 mm |
| Werkstoff | stahl |
Dokumente
Produktdetails : 190.5X200X25.4X20.6 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Für Sleeve-Baum
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 650 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 190,5 mm |
| Flanschbreite | 200 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 20,6 mm |
| Max. Länge | 25,4 mm |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage