864125-17X22.2X8X11 SS Wellen-Reparaturhülse d= 17 Edelstahl

Reparaturhülsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:864125
Rubix:3290868
EAN:3660338185830
864125-17X22.2X8X11 SS Wellen-Reparaturhülse Speedi Sleeve d= 17 Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Flanschbreite22,2 mm
Werkstoffrostfreier stahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 864125-17X22.2X8X11 SS Wellen-Reparaturhülse d= 17 Edelstahl


Diese Reparaturhülsen sind für die Reparatur von Wellen bestimmt.
Enthält eine Metallhülse und deren Befestigungssockel.
Befolgen Sie genau die Anweisungen in der Schachtel.

Stärken

Sehr dünner Edelstahl mit hervorragender Oberflächenbeschaffenheit, zur Aufnahme des Dichtungsrings

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Flanschbreite22,2 mm
Werkstoffrostfreier stahl
Min. Länge11 mm
Max. Länge17,05 mm
18,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage