Referenzen
SKF:24255
Rubix:827720
Hersteller:516018
EAN:0085311026406


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 61,93 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 79,38 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : 24255 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 61,93 mm |
| Außendurchmesser | 79,38 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage