85X110X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU5SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413061
Rubix:30385
Hersteller:40413061


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 85X110X12 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU5SLX2
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std