72X95X13 WBS NBR 70 Wellendichtring WBS

Wellendichtring (W B S NBR 70 SCHWARZ FSGS)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49383868
Rubix:141283
Hersteller:49383868
72X95X13 WBS NBR 70 Wellendichtring WBS

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser72 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 72X95X13 WBS NBR 70 Wellendichtring WBS


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht67 g
Innendurchmesser72 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite13 mm
Werkstoffnbr
Ausführungäußere metallarmaturdichtung mit feder und staubschutzlippe
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
2,31 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,96 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,62 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,49 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,40 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,18 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,10 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
1,09 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
1,08 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std