35X52X6 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL0.5

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:49421348
Rubix:28747
Hersteller:49421348
35X52X6 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL0.5

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 35X52X6 BABSL FKM 75 595 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB2SL0.5


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite6 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
95,51 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
113,66 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 9 Stück
95,51 € exkl. MwSt. / 5 Stück
10 bis 19 Stück
95,52 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
85,63 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
77,95 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
70,61 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
63,07 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
53,10 € exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
45,55 € exkl. MwSt. / 5 Stück