90X110X7.5 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4 SL1

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413776
Rubix:30467
Hersteller:40413776
90X110X7.5 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4 SL1
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite7,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 90X110X7.5 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4 SL1


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite7,5 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,29 exkl. MwSt.
/ Stück
37,24 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
31,29 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
18,65 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
16,72 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
15,22 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
13,78 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
12,31 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
10,37 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std