68X90X10 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

WAS Radialwellendichtung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49477797
Rubix:30069
Hersteller:49477797
68X90X10 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser68 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 68X90X10 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Teilen von Maschinen, z. B. Schafte, Naben und Achsen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser68 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
HerkunftslandTW
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,70 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,45 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,19 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,10 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,03 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,87 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,81 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,80 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std