150X180X8.5 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB5SL1X2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:49332168
Rubix:30958
Hersteller:49332168
150X180X8.5 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB5SL1X2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite8,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 150X180X8.5 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB5SL1X2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite8,5 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
66,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,58 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
66,88 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
39,85 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
35,73 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
32,52 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
29,46 € exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
26,32 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std