Referenzen
Format:47340020, 9447340020
Rubix:1558217
Hersteller:47340020
EAN:4317784504430
Produktdetails : 9447340020 Wasserwaage mit Magnet 20cm
Wasserwaage mit Magnet 20cm FORMAT
Magnet-Wasserwaage Ausführung: Aus rot eloxiertem und dickwandigem Aluminium. Mit einer Horizontal- und einer Vertikallibelle, durch Lupeneffekt auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar. Mit stoßdämpfenden, unzerbrechlichen Endkappen und einem haftstarken Magneten. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m. Anwendung: Für horizontale und vertikale Normal- und Umschlagmessungen geeignet, besonders bei beengten Platzverhältnissen.
Magnet-Wasserwaage Ausführung: Aus rot eloxiertem und dickwandigem Aluminium. Mit einer Horizontal- und einer Vertikallibelle, durch Lupeneffekt auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar. Mit stoßdämpfenden, unzerbrechlichen Endkappen und einem haftstarken Magneten. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m. Anwendung: Für horizontale und vertikale Normal- und Umschlagmessungen geeignet, besonders bei beengten Platzverhältnissen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90318020 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std