Referenzen
SOLA Messwerkzeuge:01730801
Rubix:2932783
Hersteller:01730801
Produktdetails : 9466600060 Digitale Wasserwaage RED 60 digital
Digitale Wasserwaage RED 60 digital Sola
Digital-Wasserwaage RED DIGITAL Ausführung: Aluminium-Rechteckprofil, pulverbeschichtet. Solatronic-Modul zur Neigungsmessung. Dauerhaft beleuchtetes Display, dreht sich bei Umschlagmessung mit, Anzeige in Grad, Prozent, mm/m u. v. m. Akustische Zielführung. Schutzart IP65. Integrierte Bluetooth®-Schnittstelle. Hold- und automatische Abschaltfunktion. Messgenauigkeit der Libellen: in Normallage und bei Umschlag 0,5 mm/m. Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,1°. Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet sowie allgemein für jegliche Neigungen. Hinweis: Kostenlose App SOLA Measures für iOS und Android verügbar.
Digital-Wasserwaage RED DIGITAL Ausführung: Aluminium-Rechteckprofil, pulverbeschichtet. Solatronic-Modul zur Neigungsmessung. Dauerhaft beleuchtetes Display, dreht sich bei Umschlagmessung mit, Anzeige in Grad, Prozent, mm/m u. v. m. Akustische Zielführung. Schutzart IP65. Integrierte Bluetooth®-Schnittstelle. Hold- und automatische Abschaltfunktion. Messgenauigkeit der Libellen: in Normallage und bei Umschlag 0,5 mm/m. Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,1°. Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet sowie allgemein für jegliche Neigungen. Hinweis: Kostenlose App SOLA Measures für iOS und Android verügbar.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
221,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
263,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
