8510200180 Linienlaser Set GLL 80-33 G mit LB10+DK20+BA3.7VXL Koffer
Linienlaser
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:601065501
Rubix:3620167
Hersteller:601065501
EAN:4053423303278

Produktdetails : 8510200180 Linienlaser Set GLL 80-33 G mit LB10+DK20+BA3.7VXL Koffer
Der GLL 80-33 G Professional ist ein intuitiver Linienlaser für Ihre präzisesten Ausrichtungs- und Nivellieraufgaben. Mit IP65-Schutz sowie einem robusten, gummiverstärkten Gehäuse und Laserfenstern ist er gegen Staub und Wasser geschützt – so können Sie selbst auf den anspruchsvollsten Baustellen mit Zuversicht arbeiten. Das neue Tastenfeld-Design ermöglicht die einfache Auswahl jeder Laserlinie und bietet einen zusätzlichen Energiesparmodus für längere Batterielaufzeit. Darüber hinaus bietet eine doppelte Stromversorgung die Flexibilität, zwischen dem BA 3.7V 3.0Ah XL Li-Ion battery und AA-Alkalibatterien zu wechseln, sodass Sie sich keine Sorgen über Ausfallzeiten durch leere Batterien machen müssen. Der BA 3.7V 3.0Ah XL kann während des Betriebs aufgeladen werden und sorgt dafür, dass Ihre Arbeit nahtlos weiterläuft, ohne Unterbrechungen. Der GLL 80-33 G ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich dem Aufbau von Trockenbauwänden, dem Ausrichten von Fensterrahmen und der Installation abgehängter Decken. Die große Akkuanzeige erleichtert die Überwachung des Ladezustands, während 3 x 360° Laserlinien gleichzeitige horizontale und vertikale Nivellieranwendungen ermöglichen – was Ihnen Zeit und Aufwand spart. Der Linienlaser erkennt den optionalen Laserempfänger LR 7 Professional automatisch. So können Sie sofort mit der Arbeit beginnen und die Arbeitsreichweite auf bis zu 80 Meter erweitern. Die hellgrünen Laserlinien bieten bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als rote Linien, um Ihr Nivellieren zu erleichtern – egal, wohin der Einsatz Sie führt.
Stärken
• gummiverstärktes Gehäuse und IP65-Schutz gegen Staub und Wasser
Neues Tastenfeld-Design zur klaren Auswahl der Laserlinien und mit Energiesparmodus für längere Batterielaufzeit
Duale Stromversorgung für den nahtlosen Wechsel zwischen BA 3.7V 3.0Ah XL Li-Ion battery und AA-Alkalibatterien, um Ausfallzeiten zu reduzieren
Neues Tastenfeld-Design zur klaren Auswahl der Laserlinien und mit Energiesparmodus für längere Batterielaufzeit
Duale Stromversorgung für den nahtlosen Wechsel zwischen BA 3.7V 3.0Ah XL Li-Ion battery und AA-Alkalibatterien, um Ausfallzeiten zu reduzieren
Anwendungen
Baustelle
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 144 mm |
|---|---|
| Typ | laser |
| Laserklasse | class 2 |
| Werkstoff | gummi (gehäuse) |
| Zulässiger Fehler | 0,3 mm/m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
563,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
670,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage