9467000040 Installations-Wasserwaage MRMI 40cm

Installations-Wasserwaage

Siehe technische Informationen

Referenzen

SOLA Messwerkzeuge:01490501
Rubix:2933546
Hersteller:01490501
9467000040 Installations-Wasserwaage MRMI 40cm Sola

Produktdetails : 9467000040 Installations-Wasserwaage MRMI 40cm


Installations-WasserwaageMRMI 40cm Sola
Installations-Wasserwaage MRMI Ausführung: Aus Aluminium, exloxiert. Mit starkem Neodym-Magnet. Die seitliche Einbaumethode der Magnete ins Profil schafft eine durchgehend plane Messfläche für präzise und saubere Messergebnisse. Vierring-Horizontallibelle für das Anlegen von 2 % Gefälle. Mittig zentrierte mm-Skalierung auf der Oberseite der Wasserwaage zum Übertragen von Maßen. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m. Messgenauigkeit in Umschlagposition 0,75 mm/m. Anwendung: Zum Messen in horizontaler und vertikaler Normal- und Umschlagposition. Aufgrund mm-Skalierung und Installationsmaße ideal für Installateure, weiterhin aufgrund der V-Nut leichte Platzierung auf runden Bauteilen (z. B. Rohre).

Technische Informationen


Attribute
49,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std